Motion
SUCF208-24FG1

NTN
SUCF208-24FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05855867
No. Fabricante SUCF208-24FG1
Precio619.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF208-24FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05855867
No. Fabricante SUCF208-24FG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio619.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0158 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    2.0157 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1181 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863666
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    Serie de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359863666

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCF208-24FG1 4 , INOXIDABLE
  • Insertos y carcasas de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • El lubricante sólido de paquete completo proporciona una protección óptima contra la contaminación por agua y partículas
  • La construcción de base sólida soporta operaciones a altas temperaturas
  • Grasa apta para alimentos USDA H1 que cumple totalmente con las regulaciones de la FDA