Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.7000 pulg.
- Longitud total6.5748 pulg.
- Ancho general1.8897 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasas termoplásticas resistentes a la corrosión con insertos de acero inoxidable • El paquete completo de lubricante sólido proporciona una protección óptima contra el agua y la contaminación por partículas • Diseñado para una protección óptima contra el moho, las bacterias y los agentes de limpieza químicos • Grasa apta para alimentos USDA H1 que cumple plenamente con las regulaciones de la FDA
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteUSDA H11
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4550253053606
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- SerieMUCPPL
- UPC_NO4550253053606
Descripción general
- Carcasas termoplásticas resistentes a la corrosión con insertos de acero inoxidable
- El lubricante sólido de paquete completo proporciona una protección óptima contra la contaminación por agua y partículas
- Diseñado para una protección óptima contra el moho, las bacterias y los agentes de limpieza químicos
- Grasa apta para alimentos USDA H1 que cumple totalmente con las regulaciones de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.