Motion
MUCFPL208-24FG1

NTN
MUCFPL208-24FG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida de grado alimentario serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05855885
No. Fabricante MUCFPL208-24FG1
Precio596.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUCFPL208-24FG1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida de grado alimentario serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05855885
No. Fabricante MUCFPL208-24FG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$596.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0158 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    2.0944 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1181 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253055136
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    Serie termoplástica
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253055136

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFPL208-24FG1 4 BRIDA DE PERNO
  • Carcasas termoplásticas resistentes a la corrosión
  • El lubricante sólido de paquete completo proporciona una protección óptima contra la contaminación por agua y partículas
  • Diseñado para una protección óptima contra el moho, las bacterias y los agentes de limpieza químicos
  • Grasa apta para alimentos USDA H1 que cumple totalmente con las regulaciones de la FDA