Motion
1210-30
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 30 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de acero
Artículo MI #05856492
No. Fabricante 1210-30
Precio24.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 30 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.29 mm, material de acero
Artículo MI #05856492
No. Fabricante 1210-30
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
Precio24.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.8750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.29 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.2500 pulg. | 32 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg. | 15.87 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC
  • Orificio terminado abastecido
    30 mm
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    1210-30
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    20 N-m
  • Par de apriete de la llave
    20 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 1210 X 30MM