Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.638 lb
- Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado1/4 - 28x11/16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteSPK-20-SS
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907810
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.