Motion
PPA125
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1-1/4 in, cuerpo de polipropileno, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #05857322
No. Fabricante PPA125
Price$6.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1-1/4 in, cuerpo de polipropileno, Parte A, acoplador macho x rosca hembra NPT
Artículo MI #05857322
No. Fabricante PPA125
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
Su precio$6.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño
    1 1/4

Details

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador macho x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353099476
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de la parte A de polipropileno x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353099476
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA125 ADAPTADOR NPT MACHO X HEMBRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo