Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.34 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Tamaño del husillo3/4 in Llave redonda
- Par de parada60.9 pulg.
- Par de arranque45.7 pulg.
Detalles
- Consumo de aire36.0 cfm
- Velocidad libre236 rpm
- Potencia máxima0.79 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.118 rpm
Descripción general
- La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
- También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación