Motion
PPDC125
PPDC125 1 1/4 in Tapa antipolvo CC de pieza de polipropileno de tamaño
Artículo MI #05857360
No. Fabricante PPDC125
Precio18.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PPDC125 1 1/4 in Tapa antipolvo CC de pieza de polipropileno de tamaño
Artículo MI #05857360
No. Fabricante PPDC125
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
Precio18.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1 1/4 pulg.
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353099537
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de polipropileno para piezas
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353099537
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPDC125 3/4 TAPÓN DE POLÍTICO POLÍTICO
  • Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad de 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto los acopladores hembra de 1/2" Todos los tamaños de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo