Motion
76163
Linterna portátil Stinger - Bombilla LED, recargable, emisión de luz máxima de 485 lm, color de cuerpo amarillo, número de baterías; 1, 385/195/95 lúmenes
Artículo MI #05857392
No. Fabricante 76163
Precio235.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna portátil Stinger - Bombilla LED, recargable, emisión de luz máxima de 485 lm, color de cuerpo amarillo, número de baterías; 1, 385/195/95 lúmenes
Artículo MI #05857392
No. Fabricante 76163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio235.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia del haz
    322/228/161m
  • Diámetro del cuerpo
    1.21 pulg.
  • Longitud
    8.07 pulg.
  • Lúmenes
    385/195/95
  • Peso
    11.50 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Duración de la batería
    2/3.8/7.3 h
  • Tipo de batería
    3.6V
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Tipo de haz
    Inundación
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polímero de nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    28000 cd
  • Emisión de luz completa
    485 lm (alto), 240 lm (med), 120 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
  • Clasificación de caída
    3.0 m
  • Características y beneficios
    • 485 lúmenes con luz alta • Haz de 335m ° de largo alcance • Agarre cómodo y antideslizante de goma • Construcción de polímero superresistente • Modo bajo que proporciona un tiempo de funcionamiento extendido de 10h • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Incluye
    Batería, carga inteligente 120V CA/12V CC - 2 soportes
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Emisión de luz
    Estroboscopio
  • Salida de lúmenes
    385 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926761636
  • Intensidad máxima del haz
    26000 cd
  • Salida de luz máxima
    485 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Intensidad máxima del haz
    26,000/13,000/6500 cd
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Tiempo de ejecución
    2 h
  • Clasificación de seguridad
    No clasificado para seguridad
  • Estándares cumplidos
    ANSI/PLATO FL1 2016, cumple con las directivas aplicables de la Comunidad Europea
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • UPC_NO
    080926761636
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPx4

Descripción general

Descripción del fabricante
76163 LINTERNA DESC DE AGUIJÓN DE POLIETILENO, 3
  • 485 lúmenes a alta
  • Haz 335m de largo alcance
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Construcción de polímero súper resistente
  • El modo bajo proporciona un tiempo de ejecución ampliado de 10h
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo