Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Hecho a pedidoSí
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCM2
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo, CBM2
- Doble acción, varilla única
- 8 opciones de montaje disponibles
- Tamaños de orificio: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
- Capacidad de interruptor automático