Motion
PPDP075
PPDP075 3/4 in Tamaño del tapón antipolvo DP de la pieza de polipropileno
Artículo MI #05857433
No. Fabricante PPDP075
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PPDP075 3/4 in Tamaño del tapón antipolvo DP de la pieza de polipropileno
Artículo MI #05857433
No. Fabricante PPDP075
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
Precio4.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Aplicación
    •Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
  • Material de la junta
    EPDM
  • Material del mango
    Acero inoxidable tipo 304
  • Número de Upc del fabricante
    822353077627
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipos de productos
    Tapones antipolvo DP de polipropileno
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353077627
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE POLÍTICO DE PPDP075 3/4"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"