Motion
CM31D17VZ9A

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ9A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 11 :1, 1/8 hp, 90 V, 167.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05857596
No. Fabricante CM31D17VZ9A
Price$1,609.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ9A

Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 11 :1, 1/8 hp, 90 V, 167.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05857596
No. Fabricante CM31D17VZ9A
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
Su precio$1,609.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    31None
  • Relación de engranajes
    11 :1
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    15.50 lb

Details

  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Par de carga completa
    43 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    167.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    691720346341

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125265.00,1/8HP,31,167RPM,
  • 303 El eje de acero inoxidable resiste la corrosión
  • Las juntas de contacto con resorte lubricadas evitan que la humedad entre en el motor
  • Cojinetes de doble sellado y sobredimensionados con lubricante de alta temperatura
  • Componentes exteriores e interiores protegidos contra la humedad,ácidos, álcalis y aceite
  • La caja de conductos moldeada para un sellado superior incluye: - Entrada de conducto roscada - Orificios de drenaje - Juntas de nitrilo - Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable 304 - Elementos metálicos en acero inoxidable
  • Acabado epoxi blanco aprobado por USDA
  • Sellos de nailon en las cabezas de los pernos para un sellado superior
  • Cubiertas de cepillo selladas con junta tórica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo