Motion
6313-2Z/C3GJN

SKF
6313-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05857908
No. Fabricante 6313-2Z/C3GJN
Price$356.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6313-2Z/C3GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 140 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05857908
No. Fabricante 6313-2Z/C3GJN
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
Su precio$356.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.86 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6313-2Z/C3GJN RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6313-2Z/C3GJN es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 65 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313-2Z/C3GJN
  • Número de Upc del fabricante
    7316571577029
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21919 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13489 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571577029

Descripción general

Descripción del fabricante
6313-2Z/C3GJN RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs