Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior de la brida30 pulg.
- Grosor de la brida1.5 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro23 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 19.959 a 19.980 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM2021.5TU 20 X 23 X 21.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.30 a 1.50 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM2021.5TU
- Número de Upc del fabricante00846802071264
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071264