Descripción general
- Características comunes:
- Amplio rango de medición: 5MHz probe—0.040" a 20" de acero, 10MHz probe—0.020" a 20" de acero (opcional)
- Pantalla de matriz de puntos legible por luz solar con retroiluminación
- Múltiples opciones de transductor para materiales de alta temperatura y difíciles de medir
- Función mínima rápida para capturar grosores mínimos
- Visualización en pantalla de ocho idiomas
- Carcasa compacta a prueba de salpicaduras (IP54), de alto impacto
- Los modelos TKG100 y TK150 también son legibles por la luz solar
- Características adicionales del modelo TKG150 : opción de eco a eco para reducir los errores de recubrimiento, 100K registradores de datos internos con exportación a Excel, B-scan (sección transversal visual de la pieza de prueba), vibración en alarma
- Características adicionales del modelo TKG250 : la pantalla LCD en color muestra la indicación de alarma visual roja, amarilla y verde, forma de onda en vivo (escaneado A para verificación del espesor), característica de comparación de archivos como monitor de corrosión en tiempo real, cambio dinámico del color de la forma de onda en la alarma, revisión de cuadrícula de lecturas guardadas, opción de eco a eco para ignorar recubrimientos, 100K registradores de datos internos con exportación a Excel, escaneado B (sección transversal visual de la pieza de prueba), indicación de alarma vibratoria
- Aplicaciones: tubos de calderas, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, cascos de barcos, contenedores, tanques de aceite domésticos, tuberías de vapor, compresores, ejes, pasadores de puente, inspección de enlaces