Motion
AT5-420-10

GATES RUBBER CO
AT5-420-10

Sincronización-Potencia-Mangas Correa síncrona y de sincronización - AT5, paso de 5 mm, paso de 420 mm de longitud, 10 mm de ancho, 84 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #05858434
No. Fabricante AT5-420-10
Precio37.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
AT5-420-10

Sincronización-Potencia-Mangas Correa síncrona y de sincronización - AT5, paso de 5 mm, paso de 420 mm de longitud, 10 mm de ancho, 84 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #05858434
No. Fabricante AT5-420-10
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
Su precio$37.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    10 mm
  • Longitud total
    420 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    420 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    10 mm / 0.394 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas de poliuretano Synchro-Power de Gates están diseñadas para un rendimiento duradero y energéticamente eficiente tanto en transmisión de potencia como en aplicaciones lineales. Están disponibles en versiones sin fin y abiertas en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes, manejando una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    AT5
  • Tipo de correa
    AT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Azul
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Número de catálogo del fabricante
    77623080
  • Número de Upc del fabricante
    072053921069
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Temperatura máxima
    +176°F / +80 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    84
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño AT
  • UPC_NO
    072053921069

Descripción general

Descripción del fabricante
AT5-420-10 (7762-3080)
  • El cuerpo de poliuretano resistente a la abrasión ofrece sistemas de funcionamiento limpio sin acumulación de residuos
  • Las correas y manguitos Synchro-Power para transmisión de potencia se fabrican como correas síncronas verdaderamente interminables sin juntas
  • Longitudes de paso disponibles hasta 2250 mm
  • Las correas de extremo abierto Synchro-Power para transmisiones lineales (rollos) se fabrican como correas extruidas de extremo abierto
  • Longitudes de rollo disponibles de hasta 100 m
  • Las modificaciones incluyen perfiles moldeados, cuerdas de tracción, laminación con varios soportes y construcciones FDA y USDA
  • Rigidez excepcional, reducción de la flexión de los dientes y estabilidad excepcional en todo el sistema sin necesidad de lubricación.