Motion
GR8420307.00

GROVE GEAR
GR8420307.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #05858557
No. Fabricante GR8420307.00
Precio4,338.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420307.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #05858557
No. Fabricante GR8420307.00
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
Precio4,338.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    425
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.1300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.1300 pulg., 155.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    10.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    6.1300 pulg., 155.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    5960 pulg./lb;673.389 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3550 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    17.5000 pulg.;444.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    146 lb, 66.224 kg
  • Ancho
    10.2500 pulg., 260.35 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.481 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.481 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ842-30-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    6.481 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    5.517 hp;4.114 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15791.15 N, 3550 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5960 pulg-lbs;673.389 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ-842-30-R-180