Motion
6000 JEM A GRANEL

Shuster Corporation
6000 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05859493
No. Fabricante 6000 JEM BULK
Precio11.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
6000 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05859493
No. Fabricante 6000 JEM BULK
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
Precio11.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6000 JEM BOLA A GRANEL BRG, 10X26X8
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6000 JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 26mm y un ancho de 8mm , tipo abierto para facilitar el mantenimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000 JEM A GRANEL
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6000 JEM BOLA A GRANEL BRG, 10X26X8
  • 10 por manguito
  • Precio por cada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo