Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior9 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6002 JEM BOLA A GRANEL BRG, 15X32X9
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6002 JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15mm orificios con un diámetro exterior de 32mm y un ancho de 9mm , tipo abierto para facilitar su uso.
- Número de catálogo del fabricante6002 JEM A GRANEL
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada