Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción608 ZZ JEM BOLA A GRANEL BRG (PAQUETE A GRANEL)
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 608 ZZ JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8mm orificios con un diámetro exterior de 22mm y un ancho de 7mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante608 ZZ JEM A GRANEL
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie600
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada