Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 pulg.
- Ancho48 pulg.
Detalles
- AplicaciónTráfico de pies
- Material•Parte superior - DuPont-Elvaloy® Vinil•Parte inferior - Uretano
- Tipo de productoProtectores de drenaje para tormentas y alcantarillas
Descripción general
- El diseño patentado de dos capas sella herméticamente para proteger los drenajes y no se desgarra. Garantizado.
- Utilice la cubierta para una respuesta rápida a los derrames o una implementación al aire libre a largo plazo sin preocuparse por la degradación
- La capa superior de compuesto de vinilo resiste el estiramiento, la rotura y el desgarro
- La tecnología DuPont Elvaloy proporciona flexibilidad de por vida además de resistencia a la luz química, UV e infrarroja a la parte superior de vinilo
- La capa inferior de uretano supersellante se adapta a superficies irregulares y sella herméticamente las aberturas de drenaje para bloquear el líquido
- La cubierta soporta una exposición prolongada al combustible diésel y a la gasolina, incluso cuando está completamente sumergida
- Ideal para la protección de drenajes donde las transferencias de líquidos, lavados u otros trabajos propensos a fugas y derrames son comunes
- Elimina la necesidad de desplegar y retirar con frecuencia una cubierta temporal o sellar permanentemente los drenajes
- La capa superior amarilla de alta visibilidad llama la atención sobre los derrames para una mayor seguridad
- Incluye una bolsa de almacenamiento de nylon para facilitar el transporte y una rápida respuesta a los derrames
- ¿Necesitas un tamaño personalizado? Llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Nota: La parte superior de Elvaloy puede volverse resbaladiza cuando está húmeda. Tenga cuidado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación