Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje20 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de diseñoHMSA10
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioLabio único
- Número de Upc del fabricante7316572544303
- MaterialCaucho de flúor (FKM)
- Temperatura máxima392 °F
- Temperatura mínima-25 °C, -13 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a 200 °C, -13 a 392 °F
- Tipo de selloLabio doble
- Sólido/DivididoSólido