Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6203-ZZD12 BRG
- Descripción largaEl 6203-ZZD-12 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6203-ZZD-12
- Número de Upc del fabricante8865590657988
- RPM máximas (grasa)18000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9600 N
- Capacidad de carga estática radial4800 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590657988