Motion
2TS3-DF03A03SLLM

NTN
2TS3-DF03A03SLLM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.9606 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #05860162
No. Fabricante 2TS3-DF03A03SLLM
Precio259.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2TS3-DF03A03SLLM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.9606 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #05860162
No. Fabricante 2TS3-DF03A03SLLM
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
Precio259.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.9606 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2TS3-DF03A03SLLM#02 BRG
  • Número de Upc del fabricante
    4547359861839
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359861839

Descripción general

Descripción del fabricante
2TS3-DF03A03SLLM#02 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"