Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal44.45 mm / 1.75 pulg.
- Peso0.5688 lb
Details
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- País de origenCN
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 11-11/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .
Descripción general
Descripción del fabricante
4229X20 ACCESORIO DE CONEXIÓN