Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Rango de temperatura ambiente14 a 140 °F
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de cierre de seguridad
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13 Cv
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa150 psi
- Prensa de funcionamiento Dif Light Oil 300100 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0-180 °F
- Kits de reconstrucción322677
- Bobina de repuesto250404-606
- Material del selloNBR
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Tipo de bobina del solenoideH
- Tensión de alimentación del solenoide24-120/50-60 V CC
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios1.5 W
Descripción general
- Las bobinas aceptan voltaje de CC o CA
- Aumento de las presiones nominales de CC a niveles de CA en todos los productos (hasta un 500 % de mejora)
- Funcionamiento con menor potencia
- Rango de voltaje
- Supresión de sobretensiones incorporada
- Eliminación del zumbido de CA
- Aumento de las temperaturas de funcionamiento de CA y CC
- Bajo aumento de temperatura del solenoide
- Mayor vida útil de la bobina debido a temperaturas de funcionamiento más bajas y supresión de sobretensiones eléctricas
- Aprobaciones de solenoides según las directivas UL, CSA y CE Características 2-Way
- Válvulas de solenoide bidireccionales (2/2) de nueva generación con un puerto de entrada y uno de salida
- Control de aire, agua, aceite ligero y medios no corrosivos
- Funcionamiento normalmente cerrado (se abre cuando está energizado) y normalmente abierto (se cierra cuando está energizado)