Motion
3V420
Correas trapezoidales industriales - Sección 3V , Ancho superior 3/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 42.0000 in, Suave
Artículo MI #05862048
No. Fabricante 3V420
Precio32.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales - Sección 3V , Ancho superior 3/8 in, 1 hebra, Longitud exterior nominal 42.0000 in, Suave
Artículo MI #05862048
No. Fabricante 3V420
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
Precio32.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    1067 mm / 42 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    42.0000 pulg.
  • Grosor
    8 mm
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    3V
  • Estilo cinturón
    Súper de HC℮
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Combina la resistencia de una construcción de correa envuelta con las economías de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ¿no?le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce significativamente el costo total de la unidad. Las correas trapezoidales Super HC℮ también cuentan con características de construcción exclusivas de Gates para una mayor vida útil de sus transmisiones.
  • Número de catálogo del fabricante
    3V420
  • Número de Upc del fabricante
    770075352556
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    1076 mm / 42.38 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    3V
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Súper de HC℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    770075352556

Descripción general

Descripción del fabricante
93320420 3V420 CORREA EN V SUPER HC
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.