Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud30 cm
- TamañoM in-oz
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, procesamiento de alimentos y procesamiento de carne.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris, blanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoPunto
- DescripciónSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, procesamiento de alimentos y procesamiento de carne.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884442
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoTecnología Dyneema Diamond
- Número de Upc del fabricante616314095801
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314095801
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La capa exterior de Dyneema®, nailon y Spandex es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación