Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-20 x 5/8
- Peso0.08 lb
Detalles
- FinalizarBlanco
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786006050