Motion
276981
Instapatch gris
Artículo MI #05862960
No. Fabricante 276981
Precio164.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Instapatch gris
Artículo MI #05862960
No. Fabricante 276981

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 gal.
  • Rango de cobertura
    230 pies cuadrados
  • Tamaño
    KIT DE 1 GALÓN

Detalles

  • Se adhiere a
    Hormigón, madera, fibra de vidrio, asfalto
  • Aplicación
    Suelo de hormigón
  • Comienza a endurecerse
    5 min.
  • Compuesto químico
    Compuesto de reparación de concreto de poliurea 100 % de sólidos
  • Color
    Gris
  • Composición
    Poliurea
  • Tipo de contenedor
    Caja
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Punto de inflamación
    145 °F
  • Para su uso en
    Asfalto, hormigón, fibra de vidrio, madera
  • Formulario
    Líquido
  • Tiempo de curado funcional
    30 min.
  • Número de componentes
    2
  • Estándares cumplidos
    ASTM D412, C109, D2240, D4060
  • Especificaciones técnicas
  • Rango de COV
    0 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
276981 CONSAV 1GLK INSTAPATCH
  • Repare y repare rápidamente suelos de hormigón dañados con InstaPatch Ultra-Rapid Curing Concrete Repair
  • Compuesto de reparación de hormigón de poliurea de dos componentes y 100 % de sólidos
  • Fórmula versátil que se puede verter o aplicar con paleta
  • El cambio de color de negro a gris le permite saber cuándo está completamente curado
  • Se cura en 15 minutos o menos sin prácticamente ningún olor
  • Se puede aplicar a temperaturas tan bajas como -5°F

También puede gustarle