Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura400 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 10 g/l
- Peso11.10 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 90 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorGris
- Familia de coloresGris
- Cobertura400 pies2
- Tiempo de secado24 h
- Condiciones de exposiciónInterior
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación90 °F
- Temperatura mínima de aplicación50 °F
- Tipo de resinaPoliurea aromática
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066241957
Descripción general
- Un revestimiento de poliurea de curado rápido para suelos cura completamente y acepta el tráfico de vehículos en solo 24 horas, tráfico ligero a pie en 4 a 6 horas
- Revestimiento de alto brillo diseñado para su uso en instalaciones industriales y comerciales
- Fórmula de poliurea duradera que protege contra los productos químicos y la abrasión
- Fácil aplicación con rodillo
- One gallon kit covers up to 400 sq-ft
- Agregue aditivo de durabilidad (Mi artículo #06246065) para producir una superficie texturizada y duradera; mezcle una bolsa de 3 lb con un galón de recubrimiento de piso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación