Motion
277498
Recubrimiento o sellador FastKote® - 1 gal, color AMARILLO SEGURIDAD
Artículo MI #05862964
No. Fabricante 277498
Precio239.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento o sellador FastKote® - 1 gal, color AMARILLO SEGURIDAD
Artículo MI #05862964
No. Fabricante 277498

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    400 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 10 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    AMARILLO SEGURIDAD
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Cobertura
    40-50 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    24 h
  • Condiciones de exposición
    Interior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    50 °F
  • Tipo de resina
    Poliurea aromática
  • Superficie
    Hormigón
  • UPC_NO
    020066241988

Descripción general

Descripción del fabricante
277498 REVESTIMIENTO DE SUELO AMARILLO DE SEGURIDAD
  • Un revestimiento de poliurea de curado rápido para suelos cura completamente y acepta el tráfico de vehículos en solo 24 horas, tráfico ligero a pie en 4 a 6 horas
  • Revestimiento de alto brillo diseñado para su uso en instalaciones industriales y comerciales
  • Fórmula de poliurea duradera que protege contra los productos químicos y la abrasión
  • Fácil aplicación con rodillo
  • One gallon kit covers up to 400 sq-ft
  • Agregue aditivo de durabilidad (Mi artículo #06246065) para producir una superficie texturizada y duradera; mezcle una bolsa de 3 lb con un galón de recubrimiento de piso

También puede gustarle