Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura1.040 pulg.
- Longitud1.090 pulg.
- Diámetro exterior1.040 pulg.
- Longitud total1.090 pulg.
- Peso0.22 lb
- Ancho1.040 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Rosca del extremo 115/16-12
- MaterialLatón
Descripción general
- La baja inclusión de aire durante la conexión mantiene el rendimiento del sistema.
- La construcción de la válvula tubular prácticamente sin pérdida de fluido durante la desconexión reduce los riesgos ambientales y de seguridad del trabajador.
- La tapa no incluye la cadena.
- Disponible con configuraciones de tuerca hexagonal o de ala.