Motion
H3164-HG
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 300 mm, Longitud total de 226 mm, Tamaño de rosca Tr320x5
Artículo MI #05863096
No. Fabricante H3164-HG
Precio13,824.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 300 mm, Longitud total de 226 mm, Tamaño de rosca Tr320x5
Artículo MI #05863096
No. Fabricante H3164-HG
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
Precio13,824.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    300 mm
  • En general Longitud  
    226 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr320x5

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3164
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3164
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801312929
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801312929

Descripción general

Descripción del fabricante
H3164-HG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"