Motion
SPW2211-111FN1

NTN
SPW2211-111FN1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #05863148
No. Fabricante SPW2211-111FN1
Precio938.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPW2211-111FN1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #05863148
No. Fabricante SPW2211-111FN1
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
Precio938.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    70 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863598
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359863598

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW2211-111FN1 BLK DE LA PILA