Motion
RC-150-S-KW
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 1.5000 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #05863311
No. Fabricante RC-150-S-KW
Precio586.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 1.5000 pulg. Orificio, 2.5000 pulg. OD, 4.5000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #05863311
No. Fabricante RC-150-S-KW
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
Precio586.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 3/8
  • Peso
    3.839766 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861065037
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861065037

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-150-S-KW ACOPLAMIENTO
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"