Motion
ML10FFS37143
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/8 – 18 NPTF, 3625 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #05863484
No. Fabricante ML10FFS37143
Precio333.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/8 – 18 NPTF, 3625 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #05863484
No. Fabricante ML10FFS37143
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
Precio333.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    12253 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 – 18 NPTF
  • Caudal
    7.66 gpm
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.00020 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ML10FFS37143 ACOPLAMIENTO
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
Los clientes también compraron