Motion
30138GREEN

AKRO-MILS
30138GREEN

Contenedor - Verde, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 17.875 x 6.625 pulg., Capacidad de peso: 20 lb
Artículo MI #05863837
No. Fabricante 30138GREEN
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30138GREEN

Contenedor - Verde, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 17.875 x 6.625 pulg., Capacidad de peso: 20 lb
Artículo MI #05863837
No. Fabricante 30138GREEN
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 17.875 x 6.625 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    17.875 pulg.
  • Altura exterior
    4 pulg.
  • Longitud exterior
    17.875 pulg.
  • Anchura exterior
    6.625 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    17.875 pulg.
  • Ancho general
    6.625 pulg.
  • Ancho
    6.625 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • Capacidad de peso
    20 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30138GREEN 17-7/8 X 6-5/8 X 4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo