Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 6 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 6 mm
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 17/16-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Material del selloNBR
- Serie7007
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-04-L06-12 MJ-FMMS STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad