Motion
7007-06-S10-18
7007-06-S10-18 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #05863912
No. Fabricante 7007-06-S10-18
Precio23.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7007-06-S10-18 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #05863912
No. Fabricante 7007-06-S10-18
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
Precio23.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M10 Pieza giratoria
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    41.8
  • Profundidad de la rosca
    7.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro métrico hembra de 10 mm x 3/8 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007_PESADO DEL COMEDOR

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-06-S10-18 MJ-FMMS STRT

También puede gustarle