Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Peso neto1 lb
- Grado NLGI2
- Altura total9.31 pulg.
- Longitud total2.2 pulg.
- Ancho general2.2 pulg.
- Vida útil10 años
Detalles
- AplicaciónConsulte la etiqueta para ver la aplicación
- Tipo de baseDisolvente
- ColorRojo
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída550 °F
- ECCNEAR99
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Grado alimentarioSí
- FormularioSólido (Gel)
- Código de armonización2710.19.3500
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de Upc del fabricante690858761309
- Temperatura máxima de funcionamiento550 °F
- Cantidad del paquete12 por caja
- AromaPetróleo
- Sin disolventesNo
- Rango de temperatura-10°F - 550 °F
- Resistencia al aguaSí
Descripción general
- No se desprende, lo que puede causar pérdida de producto y eficacia; Excelente capacidad de carga; Protección superior; Inhibidores especiales de óxido y corrosión; Resistentes al agua, ácidos, sal, clima, polvo, suciedad y oxidación