Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura700 pies2/galón
Detalles
- AplicaciónPulverizar, sumergir o cepillar
- Tipo de baseDisolvente
- ColorMarrón
- Tipo de contenedorCubeta
- Tiempo de secado2 horas
- FinalizarAmarillo-marrón
- Código de armonización"3824.99.4800"
- Número de Upc del fabricante690858737045
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el etilbenceno, el benceno y el naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer, y el tolueno y el benceno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- UPC_NO690858737045
Descripción general
- Inhibe el óxido y la corrosión; protección duradera; alta estabilidad térmica; proporciona una barrera de película que protege contra la corrosión, incluso en situaciones exteriores. Resiste el calor, la lluvia, la nieve, el agua salada, la lluvia ácida y otras fuentes corrosivas