Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Altura9.75 in
- Longitud2.63 in
- Peso neto13 oz
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Tamaño del paquete12 x 13 onzas
- Altura de dimensión de almacenamiento10.2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.1 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.5 pulg.
- Peso1.146 lb
- Ancho2.63 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite y otros suelos
- Instrucciones de aplicaciónPulverizar y limpiar
- CertificaciónCSD n.o 1 de Douglas
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante disolvente de aerosol
- ColorBorrar
- Composiciónnafta de petróleo
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorAerosol
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadExtremadamente inflamable
- Punto de inflamaciónN/C
- Grado alimentarioN/C
- FormularioAerosol
- Código de armonización2710.19.9000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858875808
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaDisolvente
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasaeronaves, placas de circuitos, desengrasante de motores, chasis de automóviles, piezas y equipos
- UPC_NO10690858875805
Descripción general
- Formulado con una mezcla altamente eficaz de disolventes que penetran en el suelo para una eliminación eficiente de la superficie
- La fórmula de bajo olor se seca rápidamente sin enjuagar
- Cumple con Douglas CSD n.o 1 para limpieza de uso general
- , Pratt y Whitney SPOP-6 (para limpiar el arnés de cableado y los puntos de contacto)
- SPOP-208 (para limpieza con disolvente) y G.E. Método de limpieza n.o 23 para desengrasado manual