Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor2 l
- Altura9.50 in
- Longitud5.50 in
- Altura total9.5 pulg.
- Ancho general3.75 pulg.
- Tamaño del paquete4 x 2 l
- Altura de dimensión de almacenamiento10.2 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.8 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.2 pulg.
- Peso5.25 lb
- Ancho3.75 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuciedad, grasa y suciedad
- Instrucciones de aplicaciónAplicar y frotar con esponja, cepillo, fregona o paño
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorDesengrasante de alta resistencia
- ColorAmarillo
- Composición2-butoxietanol, metasilicato de sodio, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorJarra
- Contenido de desinfectanteNo contiene desinfectante
- ECCNEAR99
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Punto de inflamaciónMétodo superior a 200°F : TCC
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858968609
- Cantidad del paquete4 por caja
- Línea de productosZep Safe2Dose
- Tipos de productosLimpiadores
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaDisolvente
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasAmplia variedad de superficies no afectadas por el agua
- UPC_NO690858968609
Descripción general
- Efectivo
- Diluye con precisión a través del sistema de dilución sin residuos químicos
- Versátil
- No dañará las superficies metálicas cuando se utilice según las instrucciones