Motion
FM-1013-10
Manguito liso y cojinete bridado - 10 mm D.I., 13 mm D.E., 10 mm Longitud, 16 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05864425
No. Fabricante FM-1013-10
Precio3.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 10 mm D.I., 13 mm D.E., 10 mm Longitud, 16 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05864425
No. Fabricante FM-1013-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Brida Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Longitud  
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-1013-10 10 X 13 X 10 X 16 X 1.5mm Pwdr Mtl Cojinete de la brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.12
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,07 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM101310
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,028 a +0,05
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802065089

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-1013-10 10 X 13 X 10 X 16 X 1.5MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo