Motion
P2B-SC-112-LL

Dodge
P2B-SC-112-LL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05864468
No. Fabricante P2B-SC-112-LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SC-112-LL

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05864468
No. Fabricante P2B-SC-112-LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.5000 a 5.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    5.02 lb

Detalles

  • Pasador antirrotación
    Clavija antirrotación incluida
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ranura de la tapa del extremo
    Sin ranura de tapa de extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del cabestrillo
    Acero
  • Tipo de cabestrillo
    Carpeta estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    782476377977
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retenedor estándar
  • Tipo de sello
    Escudo
  • Autoalineación
    Centrado automático
  • Serie
    Serie 209
  • UPC_NO
    782476377977

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SC-112-LL BLK DE LA PILA 073973

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos