Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.8910 pulg.
- Ancho general0.7700 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO1200106148845