Motion
M804049
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.8750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52111
Artículo MI #05864622
No. Fabricante M804049
Precio49.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.8750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de ancho de cono, material de acero al cromo de grado de rodamiento 52111
Artículo MI #05864622
No. Fabricante M804049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590379606
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106963936

Descripción general

Descripción del fabricante
M804049 CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo