Motion
S-HS-82AYB

Hamilton Caster
S-HS-82AYB

Rueda de la placa Polylast to - Serie HS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 8 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #05864651
No. Fabricante S-HS-82AYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-HS-82AYB

Rueda de la placa Polylast to - Serie HS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 8 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #05864651
No. Fabricante S-HS-82AYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    9.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie HS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    80A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
S-HS-82AYB RUEDA GIRATORIA HS 8X2 POLILAST

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo