Motion
R-HS-5MB
Rueda de placa - Serie HS, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 1300 lbs
Artículo MI #05864652
No. Fabricante R-HS-5MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie HS, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 1300 lbs
Artículo MI #05864652
No. Fabricante R-HS-5MB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    6.7500 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie HS
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
R-HS-5MB RUEDA RÍGIDA HS 5X2 METAL BB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo